{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Visina označavanja | 350 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Presjek mjernih stupova | 35×15 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine podnožja | 180 mm | |
Širina površine podnožja | 98 mm | |
Težina | 4,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 445000 350 | |
EAN / GTIN | 4059192016807 | |
Broj proizvođača | 4426100 |