{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Istovar | 120 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 200 mm | |
⌀ stupa | 35 mm | |
Duljina mjerne površine | 200 mm | |
Širina mjerne površine | 140 mm | |
Duljina stola | 260 mm | |
Širina stola | 140 mm | |
Težina | 9,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442550 260 | |
EAN / GTIN | 2050001037046 |