{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 6 mm - 12 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 3 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 8 / 10 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Broj proizvođača | 368-911 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest, mjerno područje: 6-12mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
1.156,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
933,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih vijaka | 3 | 3 |
Prsten za namještanje ⌀ | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |