ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kutomjer s podesivom mjernom letvicom, stupnjevani luk ⌀×duljina krakova: 300X600mm

Artikl br.: 453400 300X600

Odaberite varijacije i količinu artikla

stupnjevani luk ⌀×duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Očitavanje 1 stupanj
Granica odstupanja ±30 kutna min.
Duljina krakova 600 mm
⌀ luka 300 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Kutomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 453400 300X600
Broj proizvođača 453400 300X600

Opis

Izvedba:

S mjernom letvicom namjestivom po duljini; kraj vodilice skošen za 45°.
Otvoreni luk skale s podjelom 10 – 170°; očitavanje 1°.
Mat kromirano mjerilo. S maticom za aretiranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu