{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za polumjer | 1 mm - 7 mm | |
povećanje za 0,25 mm | 1 mm - 3 mm | |
povećanje za 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Broj listova za unutarnje / vanjske radijuse | 17 | |
Vrsta proizvoda | Kalibar za radijus |
Broj artikla | 477500 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207357 |