{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 764i | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PVC folija | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,21 N/mm | |
Sposobnost širenja | 180 % | |
Vlačna čvrstoća | 2,28 N/mm | |
Posebnost | otporno na habanje; glatko; otporan na koroziju; otporan na vlagu | |
Primjena | Vezanje; Označavanje; Zatvaranje | |
postojanost na temperaturi do | 29 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C - 23 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 60 % | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Boja | naranč.###HOV001168 | |
Duljina | 33 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,125 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083636 ORANGE | |
EAN / GTIN | 2050001712325 | |
Broj proizvođača | 7000048923 |