VHB™ ljepljiva traka 19X33

Artikl br.: 083786 19X33
(1,45 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

USP1 VHB™
USP2 siva
Oznaka proizvođača GPH-110GF
vrsta ljepljive trake dvostrano
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 3,7 N/mm
postojanost na temperaturi do 150 °C - 230 °C
Materijal pokrova Silikonizirani PE sloj
Temperatura skladištenja 16 °C - 25 °C
relativna vlažnost u skladištu 40 % - 65 %
najkraći rok trajanja 24 mjesec
Boja siva
Duljina 33 m
širina 19 mm
Debljina 1,1 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083786 19X33
EAN / GTIN 4054596196858
Broj proizvođača 7100099833

Opis

Izvedba:

Dvostrana , izrazito snažna ljepljiva traka od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.
3M™ GPH-110GF sastoji se od prilagodljive pjenaste jezgre i otporna je na visoke temperature. Služi za brzo i jednostavno stvaranje jakog, održivog i dugotrajnog spoja.

Napomena:

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.
Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.