Spiralno svrdlo za drvo, ⌀: 3mm

Artikl br.: 795305 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

3 mm
Ukupna duljina 70 mm
Broj oštrica Z 2
Rezni materijal HSS
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795305 3
EAN / GTIN 9002696176541
Broj proizvođača 013C030070

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba s 2 oštrice, 2 uvodne oštrice i centrirajućim vrhom.
HSS spiralno svrdlo za drvo visoke tvrdoće. Specijalno uvodno sječivo za čiste rezultate bušenja, zahvaljujući dvostrukoj stražnjoj fazi savršena cilindričnost.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu