Crijevo za vodu žuto-plavo, PVC 25

Artikl br.: 080047 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Mekani PVC
maksimalan radni tlak 6 bar
Ispitni tlak 16 bar
Vanjski ⌀ crijeva 28 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 25 mm
Duljina crijeva 50 m
Boja žuta
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Broj proizvođača 194271

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetno crijevo za vodu velike torzijske krutosti.