{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | W2630 | |
Područje okretnog momenta | 25 Nm - 80 Nm | |
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) | M14 | |
maksimalan broj okretaja | 200 min-1 | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
maksimalna potreba za zrakom | 660 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 1,2 kg | |
Radna buka | 86 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 10,5 m/s2 | |
Duljina | 307 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 079121 W2630 | |
EAN / GTIN | 7322590034153 | |
Broj proizvođača | 8431035030 |