Asortiman bitova 10-dijelni, plemeniti čelik „Stainless“

Artikl br.: 675681
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plemeniti čelik, INOX
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 10
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Broj proizvođača 05259143001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675490 1 kom. vel. 2/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675492 1 kom. vel. 1/25; 2 kom. vel. 2/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675496 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Drška „Rapidaptor Stainless”: 1 kom br. 675020 vel. 6,3S

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi