Marker s lakom, Boja natpisa: W

Artikl br.: 085159 W
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja natpisa Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa bijela
Oblikujte čipku klinasti vrh
Materijali za pisanje lak
Temperaturni raspon min. −20 °C
Raspon temperature maks. 100 °C
Karakteristike brzosušeće; otporno na toplinu; otporno na trošenje; vodonepropusno
Sadržaj pojedinačni komad
Vrsta proizvoda Lak marker

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085159 W
EAN / GTIN 4062406229337
Broj proizvođača 085159 W
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Boja je brzosušeća, dugovječna, otporna na abraziju omogućuje odmah daljnju obradu i skraćuje time neproduktivna vremena čekanja. Nadalje, boja ne sadrži ksilol i time umanjuje rizike za zdravlje.
Stabilni, srednjeveliki okrugli vrh otporan je na abraziju i time ekstremno dugovječan.

Upotreba:

Oznaka je otporna na toplinu do 100 °C (212 °F).