{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 41 mm | |
Oblik otvora ključa | okrugla šiljasta | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
Površina kliješta | neobrađen | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 711895 160 | |
Broj proizvođača | 711895 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta s okruglim dugim čeljustima, neizolirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm |
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | iznutra glatko |
Duljina čeljusti | 41 mm | 41 mm |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka |
Površina kliješta | neobrađen | kromirano |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta | Plosnata kliješta |