{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Wera 2go 3 | |
Vanjska mjera duljina | 325 mm | |
Vanjska mjera širina | 80 mm | |
Vanjska mjera visina | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 691660 1 | |
EAN / GTIN | 4013288187369 | |
Broj proizvođača | 05004352001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Boks za alat Wera2go 3, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
32,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta čuvanja alata | Pretinac za ubacivanje | Pretinac za ubacivanje | Pretinac za ubacivanje | |
Vanjska mjera širina | 80 mm | 110 mm | 120 mm | 210 mm |
Vanjska mjera visina | 130 mm | 320 mm | 325 mm | 240 mm |
Vanjska mjera duljina | 325 mm | 230 mm | 400 mm | 320 mm |
Težina | 0,7 kg | 1,1 kg | 0,5 kg | |
Oznaka proizvođača | Wera 2go 3 | |||
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata |