{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Snaga svjetlosti | 3 W | |
Jakost svijetlosti | 300 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Ukupna duljina | 140 mm | |
⌀ glave | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Strojna svjetiljka |
Broj artikla | 081435 140 | |
EAN / GTIN | 4260131235474 | |
Broj proizvođača | 900/51 |