{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 40 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 20×16G | |
Korisna površina ladice u G | 20×16 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 800 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 400 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 16 | |
Broj ladica | 5 | |
Težina | 68,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 914540 5 | |
EAN / GTIN | 4045197892188 | |
Broj proizvođača | 914540 5 |