Par rukavica HyFlex® 11-840, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094264 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Spandex najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 200 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
Težina 11,6 g
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina A
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094264 7
EAN / GTIN 10076490475540
Broj proizvođača 11-840/7

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-840. Vrlo dobra usklađenost između čvrste otpornosti na trošenje, povećane udobnosti nošenja i veće slobode kretanja, stoga su idealne za izmjenjive radove. Ne sadrže silikon što pridonosi izbjegavanju onečišćenja metalnih dijelova silikonskim česticama. Posebno prikladne za montažu manjih i srednje velikih komponenti, za opće poslove.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu