NC razvrtač vrlo dugačko H7, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 2mm

Artikl br.: 162961 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 1835 A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja za osnovne i prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Duljina izboja L1 44 mm
Ukupna duljina L 65 mm
Broj oštrica Z 4
⌀ drške Ds 2 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162961 2
EAN / GTIN 4045197364012
Broj proizvođača 162961 2

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom. Razvrtači fino brušeni za dosjed H7.

Upotreba:

Specijalno prikladni za dublje rupe. Prikladan i za slijepe rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu