{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150855 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087331 | |
Broj proizvođača | 150855 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM upuštač 60°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
178,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
794 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
16,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Rezni materijal | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |