GARANT Master Steel SlotMachine VHM gruborezna glodača glava, HB730, ⌀ D d11: 10mm

Artikl br.: 210290 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D d11 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Profil glodanja: NR
  • Broj oštrica Z: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel; TopCut
Oštrice ⌀ D 10 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Profil glodanja NR
Broj oštrica Z 5
Kut spirale 42 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 10 mm
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Duljina glave l 18 mm
Duljina rezne oštrice L2 12,5 mm
Ukupna duljina L 29,9 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,5 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,065 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,09 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210290 10
EAN / GTIN 4045197891433
Broj proizvođača 210290 10

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ap maks. ≤ 0,75×D.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu