Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 8/1mm

Artikl br.: 221942 8/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Broj oštrica Z 1
Izvedba drške Weldon drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 4 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,5 mm
Duljina izboja L1 16 mm
Ukupna duljina Lukupno 58 mm
⌀ drške Ds h6 10 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 12 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 14 mm
Kut uranjanja αmaks 3,69 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 3,1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LPGT 0102..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Kut rezne oštrice κ 11 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221942 8/1
EAN / GTIN 4960664778409
Broj proizvođača THN08249

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu