{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Duljina oštrice | 60 mm | |
Primjena | desni smjer obrade | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 760100 250 | |
EAN / GTIN | 4010220000571 | |
Broj proizvođača | D202-250-H |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručne škare za lim INOX, desni smjer obrade, ukupna duljina: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
24,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.728 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 250 mm | 250 mm |
Duljina oštrice | 60 mm | 60 mm |
Primjena | desni smjer obrade | desni smjer obrade |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare |