Garnitura plosnato-okruglih kliješta, dugačka izvedba 3-dijelna, broj kliješta: 3

Artikl br.: 700115 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.405 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj kliješta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 3
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732
Broj proizvođača 700115 3

Opis

Izvedba:

Čvrsta kliješta od krom-vanadij čelika, poniklana. Dvostruka plastična obloga za dobru hvatljivost, čeljusti iznutra nazubljene.

Upotreba:

Zahvat i montaža duboko smještenih odnosno teško dostupnih dijelova.

Opseg isporuke:

1 poluobla kliješta, ravna: 280 mm
1 plosnato okrugla kliješta, savijena pod kutom od 45°: 280 mm
1 bravarska kliješta (kliješta za skidanje svjećica): 280 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu