CaraFin Diamant traka za poliranje elastično, 25×120 mm, granulacija: D64µm

Artikl br.: 557521 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
482 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Mjera/dimenzija 25×120 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Duljina 120 mm
širina 25 mm
Stupanj poliranja Poliranje
Vrsta proizvoda Blok za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Broj proizvođača 557521 D64

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s monokristalnom dijamantnom oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
Samoljepljiva traka za poliranje. Gornja strana od elastičnog PU materijala, s jedne strane oslojena monokristalinskim dijamantima.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti.
Od kvalitetne, elastične poliuretanske pjene.

Upotreba:

Uz fleksibilni držač brusne trake br. 557900.
Prikladno za vlažno i suho poliranje.
Konturno precizno brušenje precizno brušenih ili precizno tokarenih površina (Rz < 3µm). Preporučen rad s blago pojačanim tlakom.

Odgovara:

Fleksibilni držači brusne trake br. 557900.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu