{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
električna izolacija | VDE 1000 V | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 275 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,2 Nm | |
Težina | 590 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 208 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657556 10 | |
EAN / GTIN | 4000896235421 | |
Broj proizvođača | 5108KV |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ s punom izolacijom s preklopnim četverokutom, maks. stezni moment: 10Nm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
475,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 275 mm | 155 mm | 139 mm |
Težina | 590 g | 190 g | 170 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |