Momentni ključ bez skale s reverzibilnom račnom, maks. stezni moment: 10Nm

Artikl br.: 657460 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 51,73 € kom.
    Nepoznato
  • 219,42 € kom.
    Nepoznato

  • 51,73 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±2
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 10 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±2 %
Ukupna duljina L 155 mm
Područje okretnog momenta 2 Nm - 10 Nm
Težina 190 g
Izlazni Četverokut 1/4 col
Aktivacijska signalizacija akustično; akustično
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 112 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 657460 10
EAN / GTIN 4045197995971
Broj proizvođača 657460 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za podešavanje. Postavite željenu vrijednost zateznog momenta pomoću alata za postavljanje br. 657452 vel. 1 zajedno s odgovarajućim uređajem za ispitivanje.
Čvrsto ugrađena dvosmjerna račna s izbacivačem − za desni i lijevi hod. Momentni ključ samo s pokretanjem udesno.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od podešene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za kontrolirano zatezanje vijaka ili matica.
  • Br. art. 657450: Odgovarajući utični alat: Veličina 10 do 50 s utičnom osovinom 9×12 mm. Veličina 100 do 320 s utičnom osovinom 14×18 mm.
  • Prikladna je za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Ravnomjerno kalibrirajte i poravnajte.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavati Vibracije, nagle pokrete, protresanje i udarce.
  • Ne upotrebljavajte kao alat za udaranje i ne bacajte.
  • Ne koristiti za otpuštanje vijčanih spojeva.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.