{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 30 mm | |
⌀ luka | 5 mm | |
Materijal kućišta | Aluminij | |
Materijal luka | Čelik | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
Mehanizam za zaključavanje | mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085868 30 | |
EAN / GTIN | 4003482360200 | |
Broj proizvođača | 770 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ALUTITAN lokot različito zatvaranje, ⌀ kućišta: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
966 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.202 dijelovi na zalihi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 2 | 3 |
Dvostruko blokirani luk | Da | Da |
⌀ luka | 5 mm | 5 mm |
Materijal luka | Čelik | Čelik, kromiran |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Mehanizam za zaključavanje | mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju |
Broj lokota | 1 | 1 |