Aluminijska ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 25X55

Artikl br.: 083634 25X55
(0,99 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 425
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Aluminij
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 0,59 N/mm
Sposobnost širenja 6 %
Vlačna čvrstoća 4,9 N/mm
Posebnost toplinski provodljiv; Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu; glatko
Primjena Maskirati; Zabrtviti; Spojiti; Zaštititi; Obložiti
postojanost na temperaturi do −55 °C - 155 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 24 mjesec
Boja srebrna
Duljina 55 m
širina 25 mm
Debljina 0,12 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083634 25X55
EAN / GTIN 50051125853229
Broj proizvođača 7100059421

Opis

Izvedba:

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.
3M™ 425 se može ukloniti bez ostavljanja ostataka i zahvaljujući svojoj fleksibilnosti prilagođava se i savijenim i neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu