{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj letvica | 8 par | |
širina | 8 mm | |
Visina | 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm | |
Duljina | 160 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366752 | |
EAN / GTIN | 4045197559388 | |
Broj proizvođača | 366752 |