{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Vanjski ⌀ D | 13 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 7,2 mm | |
Duljina 1 | 13 mm | |
Duljina ovratnika L2 | 8 mm | |
maksimalna opteretivost (statička) | 10 kN | |
Vrsta proizvoda | Potporni element |
Broj artikla | 370055 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001875532 | |
Broj proizvođača | K0282.108 |