{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6316V | |
Širina utora a | 10 mm | |
Visina stezanja h | 22 mm - 46 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 101080 | |
Duljina D (L) | 100 mm | |
Širina B | 11 mm | |
Visina H | 15 mm | |
Razmak između e vrška i utora | 36 mm | |
Duljina utora f | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370720 10 | |
EAN / GTIN | 4020772071271 | |
Broj proizvođača | 71274 |