{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M6 | |
Duljina D (L) | 23,9 mm | |
Širina B | 38,1 mm | |
Visina H | 19,1 mm | |
B1 | 16,05 mm | |
H1 | 9,4 mm | |
B2 | 6,6 mm | |
maksimalni stezni moment | 14,3 Nm | |
Sila stezanja | 6,68 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370011 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368800803 | |
Broj proizvođača | 80080 |