{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Širina drške b3 | 43 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
za visinu mača h5 | 26 mm | |
Stezna vilica | 279840 2 | |
Stezni vijak | 279815 14 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 | |
Broj proizvođača | 273988 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom, visina drške h: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 26 mm | 26 mm |
Duljina nastavka b | 20 mm | 20 mm |
Širina drške b3 | 43 mm | 36 mm |
h2 | 11 mm | 8 mm |
h3 | 49 mm | 38 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Stezni vijak | 279815 14 | 279816 8 |