{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
| Support | ET 40 | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | 4717 E | |
| ⌀ ext. D | 41 mm | |
| Longueur totale L | 54 mm | |
| Extension axiale | 13 mm | |
| Type de produit | Pince de serrage |
| Article number | 309434 6 | |
| Manufacturer number | 13367010600 | |
| Manufacturer/responsible person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |