Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959, Clear, 1380 mm x 45 m, 0.15 mm

Article no.: 7000008397
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 pieces
  • Order steps: 12 pieces
on request
Available in 2-3 weeks
{0} pieces in stock
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Product details

Technical Data

Druh produktu Lepiaca páska

Identification numbers & Classifications

Article number 7000008397
EAN / GTIN 08021684084478
Manufacturer number 7000008397

Description

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká odolnost proti oděru
a uklouznutí
Vysoký odolnost proti přetrhu v podélný a příčný směr
Celková šířka: 1380 mm
Odporuje nerovným podmínkám přepravy a přepravy

Popis:

Extrémně silná lepicí pro extrémně náročné aplikace. Obousměrná Scotch® Bidirectional Filament Tape 8959 je vysoce odolná určená speciálně pro balení, která kombinuje polypropylenový podklad vyztužený příčně kladenými skleněnými vlákny s lepidlem ze syntetické pryskyřice. Naše vysoce odolná je speciálně navržena pro silnou přilnavost k široké škále povrchů včetně kovu, plastu a tvrdých desek. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetické pryže chrání před odlupováním a střižnými silami. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 je ideální pro použití jako vysokopevnostní výztuha kartonů, pro těsnění a balení při přepravě a pro spojování tupých spojů a paletizaci. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 je navržena s ohledem na pevnost a je vyztužena podélnými a příčnými souvislými skleněnými vlákny na biaxiálně orientovaném polypropylenovém podkladu. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetického kaučuku chrání skleněná vlákna před odlepením od podkladu. Značky, čárové kódy a další grafické prvky lze přečíst přes průsvitnou pásku. Paletovací ze skleněných vláken se používá v mnoha aplikacích, kde je důležitá pevnost. Je ideální pro zajištění nákladu a těsné uzavření obalů pro přepravu a dopravu. Mezi průmyslové a komerční uživatele patří výrobci a distributoři potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, automobilových dílů a nábytku. Použití zahrnuje uzavírání a utěsňování kartonů, upevňování, zajišťování a obecné balení. Lze jej aplikovat pomocí přenosného ručního dávkovače nebo stacionárního dávkovače pro definované délky.

Charakteristika:

Vyztužení skleněnými vlákny, vyztužení zkříženou tkaninou/ skelným vláknem, zkřížená tkanina
Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti// Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného/// High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného
Vhodné pro přepravu nebezpečných věcí balení// vhodné pro přepravu nebezpečných věcí balení
Odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky// odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky

Poznámka:

Pro svazkování lehkých produktů
Pro utěsnění a vyztužení lepenkových krabic
Pro křížový spoj
Páskování
Zavírání a paletizace

Downloads & documents

Services & product advisors

You might also be interested in

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart