• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig ohne Traverse 3x16 Sprossen

Artikel-Nr.: 22316
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Seilzugleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22316
EAN / GTIN 4031405223165
Herstellernummer 022316

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
  • Automatisch wirkende Einfallhaken, Mittel- und Oberteil separat verstellbar
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 11900 mm
  • Außenbreite: 470 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge ausgefahren: 10800 mm
  • Länge eingefahren: 4700 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x16 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb