Platforma de lucru rigidă R13 4 trepte

Cod articol: 51033
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51033
EAN / GTIN 4031405510333
Număr producător 051033
L-Număr L90110 158

Descriere

Execuţie:

Gata montat

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • Trepte cu adâncime de 220 mm, realizate din tablă perforată de aluminiu, cu rezistență la alunecare certificată R 13
  • Suprafața superioară de rulare: 550 x 300 mm
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2800 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 790 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1140 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 550 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 300 mm
  • Înălțime platformă 800 mm
  • Clasa antiderapantă: R13
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Placă perforată din aluminiu
  • Număr de trepte/trepte: 4 trepte

Notă:

Mărfuri voluminoase
Platforme de lucru
Timp de livrare: 5 zile

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături