Performance Držiak/dávkovač papierových kotúčov F1

Č. pol.: 089160 F1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu F1
Maximálna šírka valčeka 43 cm
Materiál Podlahový stojan Kov
Odtrhávacia hrana so zubami vystuženými sklenými vláknami Áno
Podlahový stojan s 2 kolieskami Áno
protišmyková rukoväť Áno
vhodné pre papierové valčeky s puzdrom ⌀ 71 mm - 73 mm
Druh produktu Držiak papierových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089160 F1
EAN/GTIN 7322540430578
Číslo výrobcu 652008

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilný držiak a dávkovač kotúča papiera.
Stabilný, pojazdný podlahový stojan v kovovom vyhotovení.
Vhodné pre papierové valčeky s puzdrom ⌀ 71 − 73 mm. Maximálna šírka 43 cm.
Koncept Easy Load pre jednoduché dopĺňanie.

Poznámka:

Dodávka bez kotúča, resp. utierok.
Dodávka náhradných dielov nie je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka