• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 2

Réf.: 122340 2
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
166 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Revêtement TiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 2 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 55 mm
Longueur des goujures Lc 20 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Avance f 0,06 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 4 mm
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIN
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 17 mm
Poids 7 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Lettre de forme numéro de norme K
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Exécution (×D) 4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 17 mm
Avance en acier < 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 122340 2
EAN / GTIN 4045197262271
Réf. fabricant 122340 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 122504.
Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122345.
Type HE: commander avec 122355.