KUB-T.2D.570.R.10-ABS80 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: V14 35700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série KUB TRIGON
Référence fabricant KUB-T.2D.570.R.10-ABS80
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue 80 mm
Diamètre des dents, min. 57 mm
Nombre de dents, total 2
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article V14 35700
EAN / GTIN 4047109048355
Réf. fabricant 1089257098
Article hors catalogue L20010 2807
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-T.2D.570.R.10-ABS80 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 892 57098

Téléchargements et documents

De la même série "KUB TRIGON" Afficher tout