COFFRET DOUILLE 1/2 12 PANS '

Réf.: S.450UP
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.450UP
EAN / GTIN 3148515169212
Réf. fabricant S.450UP
Article hors catalogue L60130 2677

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″, 12 pans

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 111
  • L[mm]: 452
  • T[mm]: 284
  • [kg]: 13.0

Livraison:

  • Cliquet(s) réversible(s) 1/2″: ″cliquet réversible à pleine main″ 1/2″ - p.161 Clé à douille 1/2″: S - Clé à douille 1/2″, 12 pans, pouce - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' -1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4
  • S. LA - Clé à douille longue 1/2″, 12 pans, pouce - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4
  • Embouts de vissage série 2: ED.2 - Embout de vissage standard série 2 pour vis Pozidriv® à empreinte cruciforme - 5/16 PZ3 L 32 mm ED.2 - Embout de vissage standard série 2 pour vis Pozidriv® à empreinte cruciforme - 5/16 PZ4 L 32 mm
  • Embouts de vissage Impact série 3: ENS.3 - Douilles à impact série 3 pour vis à fente - 2,5 mm ENS.3 - Douilles à impact série 3 pour vis à fente - 2,5 mm
  • Elément(s) d'entraînement 1/2'': Joint à cardan universel 1/2″ - p.240A
  • Pièce de renvoi 1/2″ - p.234
  • Poignée articulée longue 1/2″ - p.141A
  • Poignée coulissante 1/2″ - p.120 A
  • S - adaptateur pour clé à douille 1/2″ avec rondelle-ressort standard - pour clé à douille 1/2'
  • S - 1 adaptateur pour clé à douille 1/2″ avec rondelle-ressort standard - pour clé à douille 5/16'
  • S - rallonge 1/2″ - L 130 mm
  • S - rallonge 1/2″ - L 250 mm
  • Manivelle 1/2″ - p.110 Emballage: coffret métallique - BT.108
  • Insert - PLT.11
  • Insert de fond S.450EP S.450UP - PL.23
  • Insert supérieur pour S.450UP - PL.25A