• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COFRE VASOS 1/2 - 12C -

Número de artículo: S.450UP
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.450UP
EAN / GTIN 3148515169212
Número del fabricante S.450UP
Número L L60130 2677

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso de 1/2″, de 12 caras

Característica:

  • H[mm]: 111
  • L[mm]: 452
  • D[mm]: 284
  • [kg]: 13,0

Volumen de suministro:

  • Carraca(s) de cambio de 1/2″: Carraca reversible ″de mano completa″ - S.161 Llave de vaso de 1/2″: S - Llave de vaso de 1/2″, 12 bordes, pulgadas - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' -1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4
  • S. LA - Llave de vaso larga de 1/2″, 12 bordes, imperial - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4
  • Las llaves de tornillo serie 2: ED.2 - Puntas de destornillador estándar serie 2 para tornillos Pozidriv® Phillips - 5/16 PZ3 L 32 mm ED.2 - Puntas de destornillador estándar serie 2 para tornillos Pozidriv® Phillips - 5/16 PZ4 L 32 mm
  • Puntas de destornillador de impacto serie 3: ENS.3 - Puntas de destornillador de impacto serie 3 para tornillo ranurado - 2,5 mm ENS.3 - Puntas de destornillador de impacto serie 3 para tornillo ranurado - 2,5 mm
  • Elemento(s) de accionamiento 1/2'': Junta universal 1/2″ - p.240A
  • Pieza de deflexión 1/2″ - p.234
  • Mango articulado largo 1/2″ - p.141A
  • Mango deslizante 1/2″ - p.120 A
  • S - Adaptador para encaje de 1/2″ con anillo de resorte estándar - para encaje de 1/2'
  • S - 1 Adaptador para encaje de 1/2″ con anillo de resorte estándar - para encaje de 5/16'
  • S - Extensión de 1/2″ - L 130 mm
  • S - Extensión de 1/2″ - L 250 mm
  • Crank 1/2″ - p.110 Embalaje: caja de chapa - BT.108
  • inserto - PLT.11
  • inserto inferior S.450EP S.450UP - PL.23
  • inserto superior para S.450UP - PL.25A