microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137T241

Réf.: OBL 137T241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBL 137T241
EAN / GTIN 4045761228511
Réf. fabricant OBL 137T241
Article hors catalogue L40250 2566

Description

Description:

  • Les microscopes de laboratoire des séries OBL sont également disponibles en tant que solution numérique complète avec caméra tablette montée pour vos examens en direct. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • La série OBL se distingue par son système optique corrigé à l’infini et elle est donc parfaitement appropriée à toutes les applications exigeants à lumière transmise. Le pied robuste et ergonomique permet un travail sûr et facile
  • La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l’observation simple, pratique et directe de l’échantillon à l’écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou à des fins de démonstration en laboratoire
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revolver à 4 objectifs
  • Réglage dioptrique unilatéral
  • Qualité des objectifs: Plan E corrigé à l‘infini
  • Objectifs: 4x/10x/40x/100x
  • Éclairage OBL 137: LED 3W (lumière transmise)
  • Résolution caméra 5 MP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires