• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doorvallende lichtmicroscoop digitale set

Artikelnummer: OBL 137T241
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBL 137T241
EAN/GTIN 4045761228511
Nummer fabrikant OBL 137T241
L-nummer L40250 2566
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De digitale laboratoriumhulpjes met Infinity-optiek en Köhler-verlichting
  • De OBL-serie onderscheidt zich door de oneindige optiek en is daarom uitstekend geschikt voor alle doorlichttoepassingen voor veeleisende gebruikers. De robuuste en ergonomische voet waarborgt veiligheid en comfort
  • De KERN ODC 241 tablet-camera met adapter is speciaal ontwikkeld voor eenvoudig, comfortabel en direct onderzoek van een monster op het beeldscherm. Optimaal voor scholieren en studenten of voor demonstratiedoeleinden in het laboratorium
  • Meer informatie over de afzonderlijke bestanddelen vindt u in de productbeschrijving bij het artikel
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Oculair: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Dioptrische aanpassing een zijde
  • Objectiefkwaliteit: Infinity E-Plan
  • Objectieven: 4x/10x/40x/100x
  • Verlichting OBL 137: 3W-LED (doorvallend licht)
  • Resolutie camera 5 MP