Jeu d'outils-jouets

Réf.: JUNIORTOOL1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article JUNIORTOOL1
EAN / GTIN 4000896236008
Réf. fabricant JUNIORTOOL1
Article hors catalogue L60140 5786
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Nous avons également créé pour votre progéniture un formidable kit d'outils-jouets. Cet accessoire extraordinaire permet de réaliser des chefs-d'œuvre. Vous pouvez ainsi initier les enfants dès leur plus jeune âge aux joies du bricolage pour en faire peut-être les fans de demain ? Le kit comprend tout ce qu'il faut pour se lancer directement dans le bricolage et les activités manuelles d'une manière ludique.

  • Il se compose de 14 outils-jouets et divers blocs de construction à l'aspect bois, y compris des vis et des écrous
  • Les « outils » les plus importants tels que le marteau, la hachette, la pince, la scie, le tournevis, la clé de serrage et le serre-joint, avec des fonctionnalités de jeu réalistes, sont inclus
  • Idéalement approprié pour acquérir ses premières expériences avec des outils qui permettent de visser et concevoir des choses
  • « HAZET Juniortool1 » stimule le travail créatif et la construction avec des blocs, car le contenu permet aux plus petits de découvrir et d'essayer de nombreuses combinaisons différentes
  • Les enfants développent ainsi de manière ludique leurs organes sensoriels et leur dextérité à un stade précoce, pour le développement physique et mental
  • Point fort : la visseuse mécanique sans fil, sur laquelle divers embouts peuvent être installés. L'actionnement de la gâchette fait tourner la tête du jouet et produit un super bruit de montage
  • Nous recommandons ce jeu pour les enfants à partir de 3 ans. Il ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car il existe un risque de suffocation dû aux petites pièces pouvant être avalées
  • Conseil : commander également la mallette de transport pratique HAZET 190L-1, pour que tout trouve sa place

61 pièces ∙ contenu :

  • 14 outils jouets : 1 visseuse sans fil (opérationnelle) avec 3 douilles ∙ 1 hachette ∙ 1 couteau ∙ 1 pince extra-plate ∙ 1 marteau ∙ 1 pied à coulisse ∙ 1 clé mixte ∙ 1 scie sabre ∙ 1 tournevis pour vis Phillips ∙ 1 serre-joint ∙ 1 clé réglable
  • 12 écrous : 3x bleu ∙ 3x jaune ∙ 3x rouge ∙ 3x vert
  • 16 blocs de construction en aspect bois : 4x petit ∙ 7x moyen ∙ 5x grand
  • 12 vis : 6x courte ∙ 6x longue
  • 7 raccords
  • Nombre d'outils : 61