Dětské hračky, sady nářadí

Artiklové číslo: JUNIORTOOL1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo JUNIORTOOL1
EAN / GTIN 4000896236008
Číslo výrobce JUNIORTOOL1
L-číslo L60140 5786
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Také pro naše nejmenší jsme vytvořili skvělou sadu nářadí pro hračky. Se skvělým příslušenstvím lze stavět pěkné věci. Malí si tak už v raném věku hravě zvykají na nástroje a kdo ví: Možná se stanou fanoušky zítřka? Sada obsahuje vše, co potřebujete k tomu, abyste si mohli začít hravě vyrábět a pracovat.
  • Sada se skládá ze 14 nástrojů a různých konstrukčních klát ve dřevěném vzhledu včetně šroubů a matic
  • Wichtige „Werkzeuge“ wie hammivo, sekyrka, kleště, pila, šroubovák, klíč und šroubová svěrka mit realistischer Spielfunktion sind enthalten
  • Ideální pro první zkušenosti s nástroji, se kterými lze něco sešroubovat a tvarovat
  • „HAZET Juniortool1“ podporuje kreativní práci a stavbu s klobouky, protože obsah umožňuje nejmenším mnoho různých možností kombinací k objevování a vyzkoušení
  • Díky hře tak malí už v raném věku rozšiřují své smyslové orgány a schopnosti obratnosti pro další tělesný a duševní rozvoj
  • Highlight: Mechanický „akumulátorový šroubovák“, na který lze nasadit různé nástavce. Při stisknutí spouštěcí páčky se hlava hračky otáčí a vytváří tak skvělý montážní zvuk
  • Tuto sadu doporučujeme pro děti od 3 let. Pro děti do 36 měsíců není vhodný, protože by mohlo hrozit nebezpečí udušení pohlcitelnými drobnými díly
  • Rada: Hned si objednejte praktický přenosný box HAZET 190L-1 a vše má své místo
61dílná ∙ Obsah:
  • 14 Spielzeug-Werkzeuge: je 1 akumulátorový šroubovák (mit echter Funktion) mit 3 Einsätzen ∙ sekerka ∙ nůž ∙ ploché kleště ∙ kladivo ∙ posuvné měřítko ∙ kruhově otevřený ∙ pila ∙ Kreuzschlitz šroubovák ∙ šroubová svěrka ∙ nastavitelný klíč
  • 12 matic: vždy 3x modré ∙ žluté ∙ červené ∙ zelené
  • 16 Stavební klátky ve dřevěném vzhledu: 4x malé ∙ 7x střední ∙ 5x velké
  • 12 šroubů: 6x krátké ∙ 6x dlouhé
  • 7 spojovacích kusů
  • Počet nástrojů: 61