• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kinderspielzeug-Werkzeugsatz ∙ 61-teilig

Artikel-Nr.: JUNIORTOOL1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer JUNIORTOOL1
EAN / GTIN 4000896236008
Herstellernummer JUNIORTOOL1
L-Nummer L60140 5786
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Auch für unsere Kleinsten haben wir einen tollen Spielzeug-Werkzeug Satz kreiert. Mit dem tollen Zubehör lassen sich schöne Sachen bauen. So gewöhnen sich die Kleinen bereits im frühen Alter spielerisch an Werkzeuge und wer weiß: Vielleicht werden sie die Fans von morgen? Der Satz enthält alles, um spielerisch direkt mit dem Basteln und Werken loszulegen.

  • Satz bestehend aus 14 Spielzeug-Werkzeugen und diversen Bauklötzen in Holzoptik inklusive Schrauben und Muttern
  • Wichtigte „Werkzeuge“ wie Hammer, Beil, Zange, Säge, Schraubendreher, Schraubenschlüssel und Schraubzwinge mit realistischer Spielfunktion sind enthalten
  • Ideal, um erste Erfahrungen mit Werkzeugen zu machen, mit denen sich etwas zusammenschrauben und gestalten lässt
  • „HAZET Juniortool1“ fördert kreatives Arbeiten und Bauen mit Klötzen, denn der Inhalt ermöglicht den Kleinsten viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zum Entdecken und Ausprobieren
  • Spielend steigern die Kleinen damit schon früh ihre Sinnesorgane und Geschicklichkeitsfähigkeiten zur weiteren körperlichen und geistigen Entwicklung
  • Highlight: Der mechanische „Akku-Schrauber“, auf den verschiedene Aufsätze gesteckt werden können. Bei Betätigung des Auslösehebels dreht sich der Kopf des Spielzeugs und macht dazu ein cooles Montagegeräusch
  • Wir empfehlen diesen Satz für Kinder ab 3 Jahre. Für Kinder unter 36 Monaten ist er ungeeignet, da es zu einer Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile kommen könnte
  • Tipp: Den praktischen HAZET Tragekasten 190L-1 gleich mitbestellen und alles hat seinen Platz

61-teilig ∙ Inhalt:

  • 14 Spielzeug-Werkzeuge: je 1 Akku-Schrauber (mit echter Funktion) mit 3 Einsätzen ∙ Beil ∙ Messer ∙ Flachzange ∙ Hammer ∙ Messschieber ∙ Ring-Maulschlüssel ∙ Säge ∙ Kreuzschlitz Schraubendreher ∙ Schraubzwinge ∙ Verstellbarer Schlüssel
  • 12 Muttern: je 3x blau ∙ gelb ∙ rot ∙ grün
  • 16 Bauklötze in Holzoptik: 4x klein ∙ 7x mittel ∙ 5x groß
  • 12 Schrauben: 6x kurz ∙ 6x lang
  • 7 Verbindungsstücke
  • Anzahl Werkzeuge: 61