Presse à serrage rapide classiX GSH 400/120

Réf.: GSH40
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
Type de serre-joints presses à serrage rapide
Capacité de serrage max. a; b 400 mm
Porte-à-faux max. 120 mm
Epaisseur rail coulissant 12 mm
Largeur rail 25 mm
Force de serrage max. F 7 500 N
Série classiX
Référence fabricant Hebelzwinge classiX
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Mode de fonctionnement une main
Pour acier; bois
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article GSH40
EAN / GTIN 4008158036649
Réf. fabricant GSH40
Article hors catalogue L80070 154
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Déclenchement par gâchette antidérapante
  • Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires
  • Sûr - insensible aux vibrations
  • Fort - force de serrage jusqu'à 7 500 N

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Levier en zinc moulé sous pression, revêtement poudré
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bouton de déverrouillage en plastique
  • Rail : 25x12 mm
  • Envergure : 400 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Travaux de serrurerie
  • Serrer de manière rapide, sûre et solide avec des forces de levier

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyez et huilez régulièrement le cliquet de verrouillage

De la même série "classiX" Afficher tout