Pack promotionnel 5× forets marteaux en carbure SDS-plus

Réf.: GG6029 5X110
Fixer le prix 5 Unité (4,94 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ × longueur totale (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Nombre d’outils 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre SDS-Plus
Taille queue de foret 5 mm
Diamètre des dents, min. 5 mm
Longueur des goujures 50 mm
Nombre de dents, total 4
Angle, 1er étage 130 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Longueur utile 50 mm
Longueur totale 110 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit Forets à plaquettes
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6029 5X110
EAN / GTIN 4069515045377
Réf. fabricant GG6029 5X110
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête avec 4 coupes. La géométrie 4×90° avec arêtes spéciales de même hauteur et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. Protection de renforcement de forme radiale: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie.
Tête monobloc en carbure avec 4 arêtes. Nette réduction du risque de rupture.

Avantage(s):

  • Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.
  • Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.
  • La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal.

Livraison:

5× forets marteaux en carbure SDS-plus 789040 réf. 5X110.