Kedvezményes csomagban 5× keményfém kalapácsfúró SDS-plus

Cikkszám: GG6029 5X110
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (4,94 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ × teljes hossz (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: Keményfém
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS-Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

5 mm
Teljes hossz 110 mm
Munkahossz 50 mm
Szerszámanyag Keményfém
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS-Plus
Termék fajtája Kőzetfúró
USP1 5× keményfém SDS-plus kalapácsfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6029 5X110
EAN / GTIN 4069515045377
Gyártó száma GG6029 5X110
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A 4×90° geometria a speciális fejlesztésű azonos magasságú vágóéllel és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. Radiális kialakítású vasalás védelem: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot.
Robusztus egyrészes keményfém lapka 4 éllel, mely egészen be van süllyesztve a fúrómagba. Lényegesen kisebb törésveszély.

Előny:

  • Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.
  • Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.
  • A 4×4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel.

Tartalom:

789040 sz. 5X110 méretű keményfém kalapácsfúró SDS-Plus.